Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links EMN 15-20-502

  • ERIKS:12981079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,71/ stukexcl. btw

€ 68,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN L
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
8 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
d6
63 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
I1
36 mm
I2
82 mm
I7
18 mm