€ 34,65/ stukexcl. btw
€ 41,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN L |
Binnendiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 28 mm |
d6 | 48 mm |
dk | 16 mm |
G | M10 mm |
I1 | 29 mm |
I2 | 62 mm |
I7 | 15 mm |