Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links EMN 08-20-502

  • ERIKS:12981073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,42/ stukexcl. btw

€ 38,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN L
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d6
42 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
I1
25 mm
I2
53.5 mm
I7
12 mm