Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links DSAL 50 ES

  • ERIKS:12980852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,56/ stukexcl. btw

€ 174,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSAL
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
35 mm
C1
30 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h
185 mm
I1
107 mm
I2
241 mm
I7
56 mm