Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links DSAL 25 ES

  • ERIKS:12980840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSAL
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
20 mm
C1
17 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
64 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
53 mm
I2
126 mm
I7
32 mm