Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links DSAL 10 E

  • ERIKS:12980825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,09/ stukexcl. btw

€ 13,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSAL
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
12 °
B
9 mm
C1
7 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
29 mm
dk
16 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
26 mm
I2
62.5 mm
I7
15 mm