Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links DSAL 06 E

  • ERIKS:12980821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSAL
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
13 °
B
6 mm
C1
4.4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
21 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
18 mm
I2
46.5 mm
I7
11 mm