Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting EFN 45-30-501

  • ERIKS:12981013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 525,99/ stukexcl. btw

€ 636,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN-2RS
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
67 mm
dk
60 mm
G
M 45x3 mm
h1
165 mm
I3
76 mm
I4
216 mm
I5
29.5 mm
I7
50 mm
W
55 mm