€ 153,96/ stukexcl. btw
€ 186,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EFN-2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C1 | 18 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 42 mm |
dk | 40.7 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I3 | 51 mm |
I4 | 145 mm |
I5 | 19.5 mm |
I7 | 32 mm |
W | 36 mm |