Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting EFN 15-30-501

  • ERIKS:12980985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,29/ stukexcl. btw

€ 69,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN-2RS
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
8 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
d3
22 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
25 mm
I4
80 mm
I5
12.5 mm
I7
18 mm
W
19 mm