€ 37,98/ stukexcl. btw
€ 45,96incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSI..ES-2RS |
Binnendiameter | 25 mm |
Draadmaat | M 24x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
a | 7 ° |
B | 20 mm |
C1 | 17 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29 mm |
d2 | 64 mm |
d3 | 33.5 mm |
d4 | 42 mm |
dk | 35.5 mm |
G | M 24x2 mm |
h1 | 94 mm |
I3 | 48 mm |
I4 | 126 mm |
I7 | 32 mm |
W | 36 mm |