Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting DSI 17 ES-2RS

  • ERIKS:12980886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,34/ stukexcl. btw

€ 25,82incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI..ES-2RS
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
d3
24 mm
d4
30 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h1
67 mm
I3
34 mm
I4
90 mm
I7
23 mm
W
27 mm