Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts EFN 60-21-501

  • ERIKS:12981223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 926,31/ stukexcl. btw

€ 1.120,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d3
71 mm
dk
80 mm
G
M 52x3 mm
h1
175 mm
I3
71 mm
I4
242.5 mm
I5
33.5 mm
I7
70 mm
W
60 mm