€ 628,09/ stukexcl. btw
€ 759,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EFN |
Binnendiameter | 50 mm |
Draadmaat | M 52x3 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C1 | 28 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
d3 | 72 mm |
dk | 66 mm |
G | M 52x3 mm |
h1 | 195 mm |
I3 | 89 mm |
I4 | 251 mm |
I5 | 30.5 mm |
I7 | 60 mm |
W | 60 mm |