Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts EFN 35-20-501

  • ERIKS:12981003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,22/ stukexcl. btw

€ 303,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
61 mm
I4
166 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm