Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts DSI 45 ES

  • ERIKS:12980904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,36/ stukexcl. btw

€ 143,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
32 mm
C1
27 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
58 mm
d4
70 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
65 mm
I4
196 mm
I7
52 mm
W
60 mm