€ 94,66/ stukexcl. btw
€ 114,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSI |
Binnendiameter | 40 mm |
Draadmaat | M 39x3 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C1 | 23 mm |
d | 40 mm |
d1 | 45 mm |
d2 | 92 mm |
d3 | 52 mm |
d4 | 65 mm |
dk | 53 mm |
G | M 39x3 mm |
h1 | 142 mm |
I3 | 65 mm |
I4 | 188 mm |
I7 | 48 mm |
W | 55 mm |