Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts DSI 35 ES

  • ERIKS:12980898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,44/ stukexcl. btw

€ 84,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
47 mm
d4
58 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
60 mm
I4
166 mm
I7
42 mm
W
50 mm