Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts DSI 15 ES

  • ERIKS:12980882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,63/ stukexcl. btw

€ 20,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
d4
26 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
30 mm
I4
81 mm
I7
20 mm
W
22 mm