Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts DSI 08 E

  • ERIKS:12980875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSI
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
15 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
24 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
15 mm
I4
48 mm
I7
14 mm
W
14 mm