Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links Met afdichting EFN 40-30-502

  • ERIKS:12981010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 400,44/ stukexcl. btw

€ 484,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN-2RS L
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
60 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
71 mm
I4
191 mm
I5
24.5 mm
I7
42 mm
W
50 mm