€ 69,07/ stukexcl. btw
€ 83,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EFN-2RS L |
Binnendiameter | 17 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 25 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 67 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 89 mm |
I5 | 16.5 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |