€ 32,76/ stukexcl. btw
€ 39,64incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL..ES-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 13 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 53 mm |
d3 | 27.5 mm |
d4 | 35 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I3 | 40 mm |
I4 | 103.5 mm |
I7 | 27 mm |
W | 32 mm |