€ 926,31/ stukexcl. btw
€ 1.120,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EFN L |
Binnendiameter | 60 mm |
Draadmaat | M 60x4 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 44 mm |
C1 | 36 mm |
d | 60 mm |
d1 | 66 mm |
d2 | 135 mm |
d3 | 84 mm |
dk | 80 mm |
G | M 60x4 mm |
h1 | 225 mm |
I3 | 103 mm |
I4 | 292.5 mm |
I5 | 33.5 mm |
I7 | 70 mm |
W | 70 mm |