Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links EFN 50-20-502

  • ERIKS:12981016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,09/ stukexcl. btw

€ 759,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN L
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
72 mm
dk
66 mm
G
M 52x3 mm
h1
195 mm
I3
89 mm
I4
251 mm
I5
30.5 mm
I7
60 mm
W
60 mm