Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links EFN 40-20-502

  • ERIKS:12981008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,47/ stukexcl. btw

€ 474,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN L
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
60 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
71 mm
I4
191 mm
I5
24.5 mm
I7
42 mm
W
50 mm