Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links EFN 20-20-502

  • ERIKS:12980992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,43/ stukexcl. btw

€ 94,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
9 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
d3
28 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102.5 mm
I5
17.5 mm
I7
23 mm
W
24 mm