Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links EFN 17-21-502

  • ERIKS:12981204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,69/ stukexcl. btw

€ 81,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN L
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
d3
25 mm
dk
25 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
67 mm
I3
28 mm
I4
89 mm
I5
16.5 mm
I7
20 mm
W
22 mm