€ 31,42/ stukexcl. btw
€ 38,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EFN L |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C1 | 5 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 13 mm |
dk | 13 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 36 mm |
I3 | 16 mm |
I4 | 47.5 mm |
I5 | 10.5 mm |
I7 | 12 mm |
W | 11 mm |