Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links EFN 06-20-502

  • ERIKS:12980976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,92/ stukexcl. btw

€ 36,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EFN L
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
13 °
B
6 mm
C1
4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I5
8.5 mm
I7
11 mm
W
9 mm