€ 144,56/ stukexcl. btw
€ 174,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL |
Binnendiameter | 50 mm |
Draadmaat | M 45x3 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C1 | 30 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
d3 | 62 mm |
d4 | 75 mm |
dk | 66 mm |
G | M 45x3 mm |
h1 | 160 mm |
I3 | 68 mm |
I4 | 216 mm |
I7 | 60 mm |
W | 65 mm |