€ 118,36/ stukexcl. btw
€ 143,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL |
Binnendiameter | 45 mm |
Draadmaat | M 42x3 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C1 | 27 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d3 | 58 mm |
d4 | 70 mm |
dk | 60 mm |
G | M 42x3 mm |
h1 | 145 mm |
I3 | 65 mm |
I4 | 196 mm |
I7 | 52 mm |
W | 60 mm |