Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links DSIL 40 ES

  • ERIKS:12980944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,66/ stukexcl. btw

€ 114,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSIL
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
52 mm
d4
65 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h1
142 mm
I3
65 mm
I4
188 mm
I7
48 mm
W
55 mm