€ 69,44/ stukexcl. btw
€ 84,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL |
Binnendiameter | 35 mm |
Draadmaat | M 36x3 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 21 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d3 | 47 mm |
d4 | 58 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
h1 | 125 mm |
I3 | 60 mm |
I4 | 166 mm |
I7 | 42 mm |
W | 50 mm |