Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links DSIL 17 ES

  • ERIKS:12980928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,06/ stukexcl. btw

€ 23,06incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSIL
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
d3
24 mm
d4
30 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h1
67 mm
I3
34 mm
I4
90 mm
I7
23 mm
W
27 mm