€ 12,61/ stukexcl. btw
€ 15,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSIL |
Binnendiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 12 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 11 ° |
B | 10 mm |
C1 | 8 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 17.5 mm |
d4 | 22 mm |
dk | 18 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 50 mm |
I3 | 23 mm |
I4 | 67 mm |
I7 | 18 mm |
W | 19 mm |