Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad rechts DPOS 25

  • ERIKS:12980742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,38/ stukexcl. btw

€ 69,43incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPOS
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
dk
42.86 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
124 mm
I7
30 mm