Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad rechts DPOS 16

  • ERIKS:12980738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPOS
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
40 mm
dk
28.58 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
86 mm
I7
20 mm