Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad rechts DPOS 14

  • ERIKS:12980737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,26/ stukexcl. btw

€ 20,88incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPOS
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
16 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
34 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
77 mm
I7
17 mm