€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPOS |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 14 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 22 mm |
dk | 15.88 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 53 mm |
I7 | 11 mm |