€ 9,42/ stukexcl. btw
€ 11,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPOS |
Binnendiameter | 5 mm |
Draadmaat | M 5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 16 mm |
dk | 11.1 mm |
G | M 5 mm |
h | 33 mm |
I1 | 20 mm |
I2 | 41 mm |
I7 | 8 mm |