€ 36,96/ stukexcl. btw
€ 44,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEMN |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 13 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 24 mm |
dk | 15.87 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 54 mm |
I7 | 15 mm |