Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad links DPOSL 12

  • ERIKS:12980748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,11/ stukexcl. btw

€ 18,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPOSL
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
30 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
69 mm
I7
15 mm