Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad links DPOSL 10

  • ERIKS:12980747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,47/ stukexcl. btw

€ 15,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPOSL
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
26 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
61 mm
I7
13 mm