Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad links BEMN 30-20-502

  • ERIKS:12980237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,80/ stukexcl. btw

€ 265,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN L
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm