Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Buitendraad links BEMN 06-20-502

  • ERIKS:12980177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,38/ stukexcl. btw

€ 44,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN L
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm