€ 45,74/ stukexcl. btw
€ 55,35incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPHS |
Binnendiameter | 22 mm |
Draadmaat | M 22x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 25.8 mm |
d2 | 54 mm |
d3 | 30 mm |
d4 | 38 mm |
dk | 38.1 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h1 | 84 mm |
I1 | 37 mm |
I2 | 111 mm |
I3 | 37 mm |
I4 | 111 mm |
I7 | 27 mm |
W | 32 mm |