Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Binnendraad rechts DPHS 12

  • ERIKS:12980713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,11/ stukexcl. btw

€ 18,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPHS
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
30 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I1
22 mm
I2
65 mm
I3
22 mm
I4
65 mm
I7
15 mm
W
19 mm