€ 180,64/ stukexcl. btw
€ 218,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEFN |
Binnendiameter | 25 mm |
Draadmaat | M 24x2 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C1 | 22 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29.5 mm |
d2 | 60 mm |
d3 | 33.5 mm |
d4 | 42 mm |
dk | 42.85 mm |
G | M 24x2 mm |
h1 | 94 mm |
I3 | 42 mm |
I4 | 124 mm |
I5 | 12 mm |
I7 | 30 mm |
W | 36 mm |