Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Binnendraad rechts BEFN 05-80-501

  • ERIKS:12980089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,48/ stukexcl. btw

€ 64,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEFN NIRO
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
d3
9 mm
d4
11 mm
dk
11.11 mm
G
M 5 mm
h1
27 mm
I3
10 mm
I4
36 mm
I5
4 mm
I7
10 mm
W
9 mm